207A.40CB MARTILLO

207A-208A - Mazas de puntas adaptables

Ver información técnica
Referencias
Facom:207A.40CB
Rubix:798530189000
EAN:3148511473856
brand logo
Resumen técnico

Detalles de producto : 207A.40CB MARTILLO


207A-208A - Mazas de punta adaptable

- 207A: cuerpo de aluminio serie de martillos "ligeros".
- 208A: cuerpo de acero serie de martillos "pesados".
- Los mazos sólo están disponibles con un número limitado de combinaciones de cabezas, pero puede personalizar su mazo seleccionando un cuerpo y dos cabezas de su elección.
- Cabezas disponibles:
- Serie EA: neopreno.
- Serie EB: poliuretano.
- Serie EC: nailon.
MACETA - ALU - 40MM

Cualidades

Excelente resistencia mecánica.

Información técnica


Atributos
Peso neto350 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)325x105x45 mm
Peso con embalaje350 g
Tipomaza
Peso350 g
Diámetro40 mm
Formacilíndrico
Mangowood
Materialaluminium
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,69 Sin IVA
/ unidad
71,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días