MARTILLO 429-16
Martillos de garra con empuñadura de goma y mango de tubo de acero
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:429-16
Rubix:798295143000
EAN:7311518012403

Documentos
Detalles de producto : MARTILLO 429-16
- Con mango de tubo de acero al manganeso
- Cuello octogonal y cabeza redonda
- Acabado pulido
- Cómodo mango flexible
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 750 g |
|---|---|
| Tipo | extractor de clavos |
| Sección | 29 mm |
| Longitud | 325 mm |
| Peso | 730 g |
| Mango | rubber |
| Longitud de cabezal | 135 mm |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días