Referencias
Gedore:226 E-3
Rubix:798174734000
fabricante:8825930
EAN:4010883882590

Documentos
Detalles de producto : 8825930 226 E-3 - MAZA DE GOMA D 75 MM
GEDORE 226 E - Maza de goma
Rubber mallet hard d 75 mm DIN 5128-90, 90 Shore A With two flat surfaces 2 A with one curved and one flat surface With ash handle
Cualidades
-Conforme a DIN 5128-90, 90 Shore A
Con 2 superficies planas
Con mango de fresno
Con 2 superficies planas
Con mango de fresno
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 990 g |
|---|---|
| Tipo | mazo |
| Sección | 125 mm |
| Longitud | 360 mm |
| Peso | 990 g |
| Diámetro | 75 mm |
| Forma | redondo |
| Mango | ash |
| Longitud de cabezal | 130 mm |
| Material | rubber (head);ash (handle) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,24 € Sin IVA
/ unidad
19,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
