MACETA ANTIREBOTE 35 MM DURO CABEZAL BOLAS ACERO
Maceta anti-rebote
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:826876
Rubix:798960768000
EAN:3660338045349

Documentos
Detalles de producto : MACETA ANTIREBOTE 35 MM DURO CABEZAL BOLAS ACERO
Perfil ergonómico, superficie antideslizante.
Mango de acero, cabezal con bolas de hierro fundido para que no haya rebote. Reduce la carga de las articulaciones, los tendones y los músculos.
Punta dureza: 65 shore D
Transmisión de fuerza complementaria gracias a la masa del cabezal que la aumenta en un 25 %. Protege las superficies de impacto delicadas y los ángulos.
Certificación GS, mayor seguridad
Mango de acero, cabezal con bolas de hierro fundido para que no haya rebote. Reduce la carga de las articulaciones, los tendones y los músculos.
Punta dureza: 65 shore D
Transmisión de fuerza complementaria gracias a la masa del cabezal que la aumenta en un 25 %. Protege las superficies de impacto delicadas y los ángulos.
Certificación GS, mayor seguridad
Cualidades
Cabezal con bolas de hierro fundido
Golpeo controlado
Golpeo controlado
Información técnica
Atributos
| Tipo | maza |
|---|---|
| Sección | 35 mm |
| Longitud | 300 mm |
| Peso | 659 g |
| Diámetro | 35 mm |
| Forma | redondo |
| Mango | acero |
| Longitud de cabezal | 118 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,16 € Sin IVA
/ unidad
70,37 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días