MARTILLO AJUSTADOR MANGO GRAFITO 60MM SLS
200C.SLS - Martillos de mecánico tipo ajustador mango de grafito
Ver información técnicaReferencias
Facom:200C.60SLS
Rubix:798894430000
EAN:3662424029523



Detalles de producto : MARTILLO AJUSTADOR MANGO GRAFITO 60MM SLS
• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta. • Mango de seguridad ergonómico con núcleo de grafito.
200C.SLS - MARTILLOS DE MECÁNICO TIPO AJUSTADOR MANGO DE GRAFITO | 200C.60SLS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 384x150x63 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 3003 g |
| Tipo | martillo de remachador |
| Sección | 60 mm |
| Longitud | 380 mm |
| Mango | grafito |
| Longitud de cabezal | 151 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,81 € Sin IVA
/ unidad
108,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días