Referencias
Bellota:8005-D
Rubix:798499925000

Detalles de producto : MARTILLO EBANISTA 8005-D
Martillo ebanista profesional con cabeza de acero forjado (control de durezas en las zonas de golpeo). Mango de madera de haya certificada PEFC. Garantía en la unión con la cuña de fibra de vidrio Patentada (seguridad). Para trabajos de ebanistería.
Martillo ebanista con mango madera de haya PEFC 25 mm / 8005D
Cualidades
Cualquier golpeo será un éxito. Acero forjado de máxima calidad con temple y durezas homogéneas.
Ni se rompe, ni se deforma ni se desgasta. Fiable y seguro a partes iguales.
El mango de madera de haya con certificación PEFC y la cuña de fibra de vidrio patentada es ideal para herramientas de golpeo.
Ni se rompe, ni se deforma ni se desgasta. Fiable y seguro a partes iguales.
El mango de madera de haya con certificación PEFC y la cuña de fibra de vidrio patentada es ideal para herramientas de golpeo.
Aplicaciones
Construcción, albañilería, chapa metálica, acero
Información técnica
Atributos
| Tipo | maza |
|---|---|
| Sección | 25 mm |
| Longitud | 300 mm |
| Peso | 410 g |
| Mango | mango de haya |
| Longitud de cabezal | 105 mm |
| Material | acero forjado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,56 € Sin IVA
/ unidad
18,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
