Referencias
Beta Tools:1370 500
Rubix:798170134000
fabricante:013700055
EAN:8014230470559

Documentos
Detalles de producto : 1370 500-MARTILLOS MECANICO TIPO ALEMAN
Martillos de mecánico tipo alemán mango en madera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 380x135x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 668,6 g |
| Tipo | martillo de mecánico |
| Sección | 27 mm |
| Longitud | 320 mm |
| Peso | 668.6 g |
| Longitud de cabezal | 118 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
