Referencias
Beta Tools:1370 1500
Rubix:798171411000
fabricante:013700065
EAN:8014230470597

Documentos
Detalles de producto : 1370 1500-MARTILLOS MECANICO TIPO ALEMAN
Martillos de mecánico tipo alemán mango en madera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 415x155x75 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1722 g |
| Tipo | martillo de mecánico |
| Sección | 42 mm |
| Longitud | 380 mm |
| Peso | 1722 g |
| Longitud de cabezal | 145 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,00 € Sin IVA
/ unidad
41,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
