MACETA ANTIREBOTE 60 MM DURO CABEZAL BOLAS ACERO
Maceta anti-rebote
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:826879
Rubix:798808996000
EAN:3660338045370

Documentos
Detalles de producto : MACETA ANTIREBOTE 60 MM DURO CABEZAL BOLAS ACERO
Perfil ergonómico, superficie antideslizante.
Mango de acero, cabezal con bolas de hierro fundido para que no haya rebote. Reduce la carga de las articulaciones, los tendones y los músculos.
Punta dureza: 65 shore D
Transmisión de fuerza complementaria gracias a la masa del cabezal que la aumenta en un 25 %. Protege las superficies de impacto delicadas y los ángulos.
Certificación GS, mayor seguridad
Mango de acero, cabezal con bolas de hierro fundido para que no haya rebote. Reduce la carga de las articulaciones, los tendones y los músculos.
Punta dureza: 65 shore D
Transmisión de fuerza complementaria gracias a la masa del cabezal que la aumenta en un 25 %. Protege las superficies de impacto delicadas y los ángulos.
Certificación GS, mayor seguridad
Cualidades
Cabezal con bolas de hierro fundido
Golpeo controlado
Golpeo controlado
Información técnica
Atributos
| Tipo | maza |
|---|---|
| Sección | 60 mm |
| Longitud | 375 mm |
| Peso | 1879 g |
| Diámetro | 60 mm |
| Forma | redondo |
| Mango | acero |
| Longitud de cabezal | 165 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,57 € Sin IVA
/ unidad
153,15 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h