MACETA LATON 40MM SLS

208A.SLS - Macetas con cabezas adaptables

Ver información técnica
Referencias
Facom:208A.40CBASLS
Rubix:798894229000
EAN:3662424029622
brand logo
Resumen técnico

Detalles de producto : MACETA LATON 40MM SLS


• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta (llaves de 8 a 30mm). • Macetas serie "pesada" cuerpo latón. • Se le propone un número reducido de combinaciones de cabezas, sin embargo, usted mismo puede diseñar su propia maceta eligiendo el cuerpo de la maceta y las dos cabezas que desee. • Cabezas disponibles: - Serie EA: neopreno. - Serie EB: poliuretano. - Serie EC: nailon.
208A.SLS - MACETAS CON CABEZAS ADAPTABLES | 208A.40CBASLS

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)320x100x45 mm
Peso con embalaje611 g
Tipomaza
Peso640 g
Diámetro40 mm
Mangomadera
Materialnylon/poliuretano
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,32 Sin IVA
/ unidad
89,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días