Referencias
Facom:1262H.100
Rubix:798530386000
EAN:3148517724570



Detalles de producto : 1262H.100 MAZO 1000G
• Mango Hickory de «alta seguridad», triple acoplamiento: 2 cuñas de acero y 1 cuña de madera.
MAZO CON ANGULOS MATADOS
Cualidades
Mango Hickory de «alta seguridad», triple acoplamiento: 2 cuñas de acero y 1 cuña de madera.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1148 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 248x95x40 mm |
| Peso con embalaje | 1148 g |
| Tipo | maza |
| Sección | 40 mm |
| Longitud | 245 mm |
| Peso | 1000 g |
| Diámetro | 40 mm |
| Forma | cuadrado |
| Mango | hickory |
| Longitud de cabezal | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,79 € Sin IVA
/ unidad
34,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días