Referencias
SMC:G36-4-01
Rubix:752102969043
fabricante:G36-4-01
EAN:3618036105094

Resumen técnico
| Presión de servicio máx. | 4 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | 1/8 '' |
| Tipo | manómetro |
Documentos
Detalles de producto : G36-4-01 00047662
SMC ofrece una variedad de manómetros que incluyen de uso general, sin aceite/partes externas sin cobre con indicador de límite, clean series y un manómetro con interruptor de presión. Los rangos de presión varían de 0 a 1.5MPa, dependiendo del manómetro seleccionado. Es posible el montaje en panel.
G(A)36, Manómetro para todo uso general (D.E. 37)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 41x38x38 mm |
|---|---|
| Peso neto | 45 g |
| Presión de servicio máx. | 4 bar |
| Diámetro de conexión | 1/8 '' |
| Tipo | manómetro |
| Material | aluminio fundido a presión (carcasa, espárrago); policarbonato (tapa); latón (tubo de bourdon) |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,19 € Sin IVA
/ unidad
13,54 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días