FMA-40-10-1/4-EN

Manómetro con brida

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:FMA-40-10-1/4-EN
Rubix:753600280113
fabricante:159596
EAN:4052568071622
FMA-40-10-1/4-EN Flanged pressure gauge

Resumen técnico

Presión de servicio máx.10 bar
Diámetro de conexióng1/4 ''
Tipomanómetro con brida
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FMA-40-10-1/4-EN


Manómetro con brida FMA-40-10-1/4-EN con unidad de visualización en bar y psi. Rango de indicación [bar]=0 - 10 bar, Conforme al estándar=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=40, Estructura de diseño=manómetro de tubo Bourdon, Tipo de montaje=Instalación de panel frontal

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)64x57x55 mm
Peso neto96,6 g
Presión de servicio máx.10 bar
Diámetro de conexióng1/4 ''
Tipomanómetro con brida
Materialabs
Presión de servicio mín.0 bar
32,95 € Sin IVA
/ unidad
39,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días