MA-40-10-R1/4-EN

Manómetro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MA-40-10-R1/4-EN
Rubix:798183189000
fabricante:187079
EAN:4052568014803
MA-40-10-R1/4-EN Pressure gauge

Resumen técnico

Presión de servicio máx.10 bar
Diámetro de conexión1/4 ''
Tipomanómetro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MA-40-10-R1/4-EN


Manómetro MA-40-10-R1/4-ES Con unidad de indicación en bar y psi. Rango de indicación [bar]=0 - 10 bar, Conforme a la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=40, Estructura del diseño=Manómetro de tubo de Bourdon, Tipo de montaje=Instalación en línea

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)45x50x45 mm
Peso neto74 g
Presión de servicio máx.10 bar
Diámetro de conexión1/4 ''
Tipomanómetro
Materialabs (carcasa);ps (ventana de inspección);latón (muñón atornillado)
Presión de servicio mín.0 bar
14,59 € Sin IVA
/ unidad
17,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días