Referencias
Festo:MA-50-1,6-G1/4-MPA
Rubix:799269953000
fabricante:192735
EAN:4052568259440

Resumen técnico
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | 1/4 '' |
| Tipo | manómetro |
Documentos
Detalles de producto : MA-50-1,6-G1/4-MPA
manómetro
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | 1/4 '' |
| Tipo | manómetro |
| Material | latón (muñón roscado);abs (carcasa);ps (ventana de inspección) |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,08 € Sin IVA
/ unidad
19,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días