KBN3 00050382

Módulo de tubería

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KBN3
Rubix:751606881043
fabricante:KBN3
SMC COUPLING MODULE KBN3

Resumen técnico

Conexión 1r 1/8
Materialnylon;poliuretano (tubo)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KBN3 00050382


La KB-serie de módulos de tubería ha simplificado la distribución mediante el uso de racores one-touch. Un sistema de bloqueo hace innecesario el uso de herramientas para la instalación de los racores one-touch y hace más eficiente el tendido de tuberías. La construcción universal permite cambiar la dirección de salida del aire después de que se hayan completado las conexiones.

Información técnica


Atributos
Conexión 1r 1/8
Materialnylon;poliuretano (tubo)
Temperatura mín.-5 °C
Colorazul
Conexión 2r 1/8
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio10 bar
Diámetro exterior de tubo métrico28.6 mm
3,87 € Sin IVA
/ unidad
4,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días