RACOR DE UNION IGUAL ACODADO HEMBRA 10

UNIÓN CODO IGUAL

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:853173
Rubix:798940675000
EAN:3660338093449
UNION ELBOW  10
Resumen técnico
Conexión 110
Materialcuerpo de polímero h
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACOR DE UNION IGUAL ACODADO HEMBRA 10


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H.
Racor unión codo 90º enchufable 4mm

Información técnica


Atributos
Conexión 110
Materialcuerpo de polímero h
Longitud27.2 mm
Temperatura mín.-20 °C
Conexión 210
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio15 bar
Tipo de líquidoair, vacuum
Diámetro exterior de tubo métrico10 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico10 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,92 Sin IVA
/ unidad
9,58 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h