RACOR REDUCTOR CON CLAVIJA REDUCCION 8MM - 10MM

Racor reductor con clavija

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:840648
Mecaline:883939
Rubix:798939941000
EAN:3660338373350
brand logo

Resumen técnico

Conexión 18
Materiallatón niquelado
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACOR REDUCTOR CON CLAVIJA REDUCCION 8MM - 10MM


Racor reductor con trinquete
este racor se monta dentro de otro racor de forma instantánea,
como un simple tubo.
Racor recto unión-reducción enchufable 10mm - 8mm

Información técnica


Atributos
Conexión 18
Materiallatón niquelado
Longitud38 mm
Temperatura mín.-20 °C
Colorplata
Conexión 28
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio16 bar
Tipo de líquidoair, vacuum
Diámetro exterior de tubo métrico8 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico10 mm
2,52 € Sin IVA
/ unidad
3,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días