QS-G1/2-12

Racor rápido roscado

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QS-G1/2-12
Rubix:798202395000
fabricante:186104
EAN:4052568014612
QS-G1/2-12 Push-in fitting
Resumen técnico
Conexión 1g 1/2
Materiallatón niquelado
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QS-G1/2-12


Racor rápido roscado con hexágono exterior, tamaño estándar. Tipo de junta del eje atornillable y posición de montaje indistinto.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x20x30 mm
Peso neto46,55 g
Conexión 1g 1/2
Materiallatón niquelado
Temperatura mín.-10 °C
Conexión 212
Temperatura máx.80 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,47 Sin IVA
/ unidad
6,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días