Referencias

SMC:GP46-10-01-C-Q
Rubix:799158490000
fabricante:GP46-10-01-C-Q
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio máx.10 bar
Diámetro de conexiónr 1/8 ''
Tipomanómetro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GP46-10-01-C-Q


SMC ofrece una amplia variedad de manómetros de uso general, desengrasados/piezas externas sin cobre con índice, serie para sala limpia y un manómetro-presostato. Rango de presión de 0 a 1.5 MPa, según el manómetro elegido. El montaje en panel es posible.
GP46, Manómetro con sensor (D.E. 42.5)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)54x57x57 mm
Peso neto164 g
Presión de servicio máx.10 bar
Diámetro de conexiónr 1/8 ''
Tipomanómetro
Materialacero laminado
Presión de servicio mín.0 bar
93,21 € Sin IVA
/ unidad
112,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días