G46-2-02-C 00096921

Manómetros

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:G46-2-02-C
Rubix:752105440043
SMC PRESSURE GAUGE G46-2-02-C

Resumen técnico

Presión de servicio máx.2 bar
Diámetro de conexiónr 1/4 ''
Tipomanómetro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : G46-2-02-C 00096921


SMC ofrece una gran variedad de manómetros, entre los que se incluyen los de uso general, los sin aceite y sin cobre para piezas externas con indicador de límite, los de serie limpia y un manómetro con presostato. Los rangos de presión varían de 0 a 1,5MPa, dependiendo del manómetro seleccionado. Posibilidad de montaje en panel.
G(A)46, Manómetro para uso general con indicador de límite con anillo de protección (D.E. 42)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)45x57x57 mm
Peso neto80 g
Presión de servicio máx.2 bar
Diámetro de conexiónr 1/4 ''
Tipomanómetro
Materialaluminio fundido a presión (recubierto de disulfuro de molibdeno negro) (caja);policarbonato (cubierta transparente);latón (espárrago, tubo bourdon)
Presión de servicio mín.0 bar
Precisión±3% f.s. (full span)
14,10 € Sin IVA
/ unidad
17,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días