Referencias
Parker:FMUG2EBPG02L
Rubix:799057604000
fabricante:FMUG2EBPG02L
Documentos
Detalles de producto : FMUG2EBPG02L
Measuring critical system parameters is essential, FMU and LPS indicators enable reliable and continuous control of the filter in all applications.
Ideal for giving accurate electrical feedback of filter clogging condition in order to facilitate effective maintenance and ensuring hydraulic systems, marine/mobile or industrial are protected from particulate contamination.
Designed for use on a wide range of Parker filters and suitable for competitive interchange (consult Parker Filtration for details).
Product Features:
• Accurate visual, electronic or electrical filter condition feedback
Typical Applications
• Industrial equipment
• Mobile equipment
• Marine/offshore applications
Ideal for giving accurate electrical feedback of filter clogging condition in order to facilitate effective maintenance and ensuring hydraulic systems, marine/mobile or industrial are protected from particulate contamination.
Designed for use on a wide range of Parker filters and suitable for competitive interchange (consult Parker Filtration for details).
Product Features:
• Accurate visual, electronic or electrical filter condition feedback
Typical Applications
• Industrial equipment
• Mobile equipment
• Marine/offshore applications
División: División de Filtración Hidráulica e Industrial EMEA
Conexión eléctrica: n/a
Material de la carcasa: Latón / Plástico
Ajuste de presión del indicador: 0 a 1,2 bar
Tipo de indicador: Manómetro visual
Temperatura máxima del fluido: 60 °C
Presión máxima de funcionamiento: 4 bar
Conexión del puerto: G⅛"
Ubicación del puerto: Detrás
Tensión de alimentación: n/a
Material de la junta: Nitrilo
Conexión eléctrica: n/a
Material de la carcasa: Latón / Plástico
Ajuste de presión del indicador: 0 a 1,2 bar
Tipo de indicador: Manómetro visual
Temperatura máxima del fluido: 60 °C
Presión máxima de funcionamiento: 4 bar
Conexión del puerto: G⅛"
Ubicación del puerto: Detrás
Tensión de alimentación: n/a
Material de la junta: Nitrilo
Información técnica
Atributos
| Diámetro de conexión | g 1/8 '' |
|---|---|
| Tipo | fmug2ebpg02l |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,23 € Sin IVA
/ unidad
75,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días