Referencias

SMC:G36-4-01-L
Rubix:798358878000
fabricante:G36-4-01-L
EAN:3618036105087
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio máx.4 bar
Diámetro de conexiónr 1/8 ''
Tipomanómetro con indicador de límite (zona de color), rosca trasera
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : G36-4-01-L


SMC ofrece una variedad de manómetros, incluidos de uso general; libres de aceite/con piezas externas sin cobre con indicador de límite; la serie limpia; y un manómetro con interruptor de presión. Los rangos de presión varían de 0 a 1.5MPa, según el manómetro seleccionado. Es posible el montaje en panel.
G36-L, Manómetro con indicador de límite, Modelo con zonas en colores (ø37.5)

Información técnica


Atributos
Peso neto100 g
Presión de servicio máx.4 bar
Diámetro de conexiónr 1/8 ''
Tipomanómetro con indicador de límite (zona de color), rosca trasera
Materialhousing: laminated steel plate (black melamine coating); transparent cover: polycarbonate (nylon option); socket: brass; bourdon tube: brass
Presión de servicio mín.0 bar
12,17 € Sin IVA
/ unidad
14,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días