Referencias
SMC:PPA102
Rubix:752104721043
fabricante:PPA102
EAN:3618036256246

Resumen técnico
| Presión de servicio máx. | 1 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | m5 x 0,8 '' |
| Tipo | manómetro compacto |
Documentos
Detalles de producto : PPA102 00095593
Manómetro compacto
PPA, Compact Manometer
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 60 g |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 1 bar |
| Diámetro de conexión | m5 x 0,8 '' |
| Tipo | manómetro compacto |
| Material | c3604bd, pbt (cuerpo) |
| Precisión | ±2% f.s. (bei 25°c); ±3% f.s. (0 bis 50°c) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,62 € Sin IVA
/ unidad
208,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días