Referencias
SMC:G46-10-01M
Rubix:798654057000
fabricante:G46-10-01M

Resumen técnico
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | r 1/8 '' |
| Tipo | dt (rosca trasera) |
Documentos
Detalles de producto : G46-10-01M 00308121
Manómetro con índice de rango
Precisión de visualización: ±3% E.F.
Precisión de visualización: ±3% E.F.
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | r 1/8 '' |
| Tipo | dt (rosca trasera) |
| Material | aluminio |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,93 € Sin IVA
/ unidad
14,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días