MANOMETRO TRASERO CENTRICO 50 MM 0-10BAR G1/4

Standard manometer

Ver información técnica

Referencias

Riegler:206-K
Rubix:799300234000
fabricante:101741
EAN:4047322034098
brand logo

Resumen técnico

Tipomanometro trasero centrico 50 mm 0-10bar g1/4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MANOMETRO TRASERO CENTRICO 50 MM 0-10BAR G1/4


Manómetro

Características: manómetro de Bourdon estándar, con carcasa de plástico y escala sencilla en bar, conforme a EN 837-1. Clase de exactitud 1,6.

Aplicación: para materiales de medición gaseosos, líquidos, muy viscosos y no cristalizantes, que no ataquen las aleaciones de cobre.

Información técnica


Atributos
Peso neto88 g
Tipomanometro trasero centrico 50 mm 0-10bar g1/4
10,29 € Sin IVA
/ unidad
12,45 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días