PAGL-HP3-63-60-G14

Manómetro de tubo Bourdon Serie: PAGL Abajo Directo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:PAGL-HP3-63-60-G14
Rubix:799266469000
fabricante:1166938
EAN:4052568259181
brand logo
Resumen técnico
Presión de servicio máx.60 bar
Diámetro de conexión1/4 ''
Tipomanómetro de tubo bourdon (serie pagl-hp3, de alta presión)
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PAGL-HP3-63-60-G14


Manómetro PAGL-HP3-63-60-G14 Rango de indicación [bar]=0 - 60 bar, Conforme a la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=63, Estructura de diseño=Manómetro de tubo Bourdon, Tipo de montaje=Instalación en línea
Manómetro PAGL-HP3-63-60-G14 1166938

Información técnica


Atributos
Presión de servicio máx.60 bar
Diámetro de conexión1/4 ''
Tipomanómetro de tubo bourdon (serie pagl-hp3, de alta presión)
Materialacero
Presión de servicio mín.0 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,74 Sin IVA
/ unidad
141,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días