Referencias
Parker:PGC0631250
Rubix:798138312000
fabricante:PGC0631250


Resumen técnico
| Presión de servicio máx. | 250 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | g 1/4 '' |
| Tipo | montaje en panel |
Detalles de producto : PGC0631250
Los manómetros se utilizan en varias aplicaciones para ofrecer una indicación visual instantánea del nivel de presión del sistema.
Los manómetros Parker tienen una carcasa de acero inoxidable y una ventana de vidrio acrílico. Están rellenos con glicerina al 99,7%.
Características
• Rango de temperatura hasta 60°C.
• Precisión hasta 1.0% de la escala completa.
• Clase IP 65.
Para más información o para una discusión detallada sobre sus requisitos específicos, póngase en contacto con Parker o con un distribuidor autorizado de Parker.
Los manómetros Parker tienen una carcasa de acero inoxidable y una ventana de vidrio acrílico. Están rellenos con glicerina al 99,7%.
Características
• Rango de temperatura hasta 60°C.
• Precisión hasta 1.0% de la escala completa.
• Clase IP 65.
Para más información o para una discusión detallada sobre sus requisitos específicos, póngase en contacto con Parker o con un distribuidor autorizado de Parker.
Marca: Parker
Tipo de conexión: Montaje en panel
Diámetro: 63 mm (2,5 pulgadas)
División: División de Filtración Hidráulica e Industrial EMEA
Índice de protección contra la entrada de agua: IP 65
Materiales de construcción: Caja: Acero inoxidable BS 304 S15
Ventana: Acrílico
Movimiento: Latón
Esfera: Aluminio blanco
Aguja: Aluminio negro
Presión de funcionamiento: 0-250 bar (0-3625 psi)
Opciones: Tubo Bourdon: Bronce fosforoso, tipo helicoidal
Tamaño del puerto: G1/4
Tipo de producto: Manómetro
Tipo de conexión: Montaje en panel
Diámetro: 63 mm (2,5 pulgadas)
División: División de Filtración Hidráulica e Industrial EMEA
Índice de protección contra la entrada de agua: IP 65
Materiales de construcción: Caja: Acero inoxidable BS 304 S15
Ventana: Acrílico
Movimiento: Latón
Esfera: Aluminio blanco
Aguja: Aluminio negro
Presión de funcionamiento: 0-250 bar (0-3625 psi)
Opciones: Tubo Bourdon: Bronce fosforoso, tipo helicoidal
Tamaño del puerto: G1/4
Tipo de producto: Manómetro
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio máx. | 250 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | g 1/4 '' |
| Tipo | montaje en panel |
| Material | acero inoxidable |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,32 € Sin IVA
/ unidad
58,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días