Referencias
Aventics:R412003856
Rubix:798372152000
fabricante:R412003856


Resumen técnico
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | 1/8 '' |
| Tipo | manómetro de tubo bourdon |
Detalles de producto : PG1-ROB-G018-SAS-D40-0-6 BAR
Manómetro, serie PG1-SAS
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | 1/8 '' |
| Tipo | manómetro de tubo bourdon |
| Material | carcasa: acrilonitrilo butadieno estireno; ventana: poliestireno; rosca: latón; junta: politetrafluoroetileno |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,09 € Sin IVA
/ unidad
20,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días