Referencias
SMC:G46-10-02-C
Rubix:752105439043
fabricante:G46-10-02-C

Resumen técnico
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | r 1/4 '' |
| Tipo | manómetro general con indicador de límite (limitador) |
Documentos
Detalles de producto : G46-10-02-C 00096920
SMC ofrece una gran variedad de manómetros, entre los que se incluyen los de uso general, los sin aceite y sin cobre para piezas externas con indicador de límite, los de serie limpia y un manómetro con presostato. Los rangos de presión varían de 0 a 1,5MPa, dependiendo del manómetro seleccionado. Posibilidad de montaje en panel.
G(A)46, Manómetro para uso general con indicador de límite con anillo de protección (D.E. 42)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 45x57x57 mm |
|---|---|
| Peso neto | 80 g |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Diámetro de conexión | r 1/4 '' |
| Tipo | manómetro general con indicador de límite (limitador) |
| Material | 304 stainless steel (case);polycarbonate (cover);316 stainless steel (stud, bourdon tube) |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Precisión | ±3 % f.s. (pleine échelle) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,81 € Sin IVA
/ unidad
16,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días