Referencias
Festo:MAP-40-6-1/8-EN
Rubix:753600279113
fabricante:161127
EAN:4052568006419

Resumen técnico
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | r 1/8 '' |
| Tipo | manómetro de precisión |
Documentos
Detalles de producto : MAP-40-6-1/8-EN
Manómetro de precisión según DIN EN 837-1 para montaje en panel frontal o en línea con un rango de indicación de hasta 16 bar / 230 psi.
Cualidades
Designs based on EN 837-1
Pneumatic connection via R or G thread
Display units bar, psi
Pneumatic connection via R or G thread
Display units bar, psi
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | r 1/8 '' |
| Tipo | manómetro de precisión |
| Material | tereftalato de polibutileno |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,37 € Sin IVA
/ unidad
23,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días