G46-7-01M-C 00143012

Manómetros

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:G46-7-01M-C
Rubix:798649780000
fabricante:G46-7-01M-C
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio máx.7 bar
Diámetro de conexiónr 1/8 ''
Tipomanómetro con rosca trasera (presión para línea de aire) con indicador de límite.
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : G46-7-01M-C 00143012


SMC ofrece una gran variedad de manómetros, entre los que se incluyen los de uso general, los sin aceite y sin cobre para piezas externas con indicador de límite, los de serie limpia y un manómetro con presostato. Los rangos de presión varían de 0 a 1,5MPa, dependiendo del manómetro seleccionado. Posibilidad de montaje en panel.
Manómetro

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)42x57x57 mm
Peso neto47 g
Presión de servicio máx.7 bar
Diámetro de conexiónr 1/8 ''
Tipomanómetro con rosca trasera (presión para línea de aire) con indicador de límite.
Material304 stainless steel (case);polycarbonate (cover);316 stainless steel (stud, bourdon tube)
Presión de servicio mín.0 bar
Precisión±3 % de la pleine échelle (f.s.).
14,90 € Sin IVA
/ unidad
18,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días