Referencias
SMC:G46-4-01-C
Rubix:799035248000
fabricante:G46-4-01-C
EAN:3618036103823

Resumen técnico
| Presión de servicio máx. | 4 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | r 1/8 '' |
| Tipo | manómetro |
Documentos
Detalles de producto : G46-4-01-C
SMC ofrece una gran variedad de manómetros, entre los que se incluyen los de uso general, los sin aceite y sin cobre para piezas externas con indicador de límite, los de serie limpia y un manómetro con presostato. Los rangos de presión varían de 0 a 1,5MPa, dependiendo del manómetro seleccionado. Posibilidad de montaje en panel.
G(A)46, Manómetro para uso general con indicador de límite con anillo de protección (D.E. 42)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 42x57x57 mm |
|---|---|
| Peso neto | 90 g |
| Presión de servicio máx. | 4 bar |
| Diámetro de conexión | r 1/8 '' |
| Tipo | manómetro |
| Material | aluminio fundido a presión (caja); policarbonato (cubierta transparente); aluminio fundido a presión (espárrago); latón (tubo bourdon) |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Precisión | ±3 % vom f.s. (voller skalenendwert) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,10 € Sin IVA
/ unidad
17,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días