Referencias
SMC:GA33-10-01
Rubix:799255240000
fabricante:GA33-10-01
EAN:3618036102857
brand logo
Resumen técnico
Presión de servicio máx.10 bar
Diámetro de conexiónr 1/8 ''
Tiporosca lateral vertical (ga33)
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GA33-10-01


SMC ofrece una variedad de manómetros, incluidos de uso general, sin aceite/con piezas externas libres de cobre con indicador de límite, de la serie limpia y un manómetro con interruptor de presión. Los rangos de presión varían de 0 a 1.5MPa, según el manómetro seleccionado. Es posible el montaje en panel.
G(A)33, Manómetro para todo uso general (D.E. 30)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)18x43x30 mm
Peso neto55 g
Presión de servicio máx.10 bar
Diámetro de conexiónr 1/8 ''
Tiporosca lateral vertical (ga33)
Materialstainless steel (case);glass (cover);brass (stud, bourdon tube)
Presión de servicio mín.0 bar
Precisión± 3 % de l’étendue (f.s. / pleine échelle)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,10 Sin IVA
/ unidad
17,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días