Referencias
SMC:PPA101-06-B
Rubix:752103930043
fabricante:PPA101-06-B
EAN:3618036256253

Resumen técnico
| Presión de servicio máx. | 0.1 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | 6 '' |
| Tipo | manómetro compacto |
Documentos
Detalles de producto : PPA101-06-B 00077978
Manómetro compacto
PPA, Compact Manometer
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 100 g |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 0.1 bar |
| Diámetro de conexión | 6 '' |
| Tipo | manómetro compacto |
| Material | c3604;pbt |
| Precisión | ±2% f.s. (bei 25°c) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,49 € Sin IVA
/ unidad
223,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días