Referencias
SMC:G27-20-01
Rubix:798186518000
fabricante:G27-20-01
EAN:3618036105452

Resumen técnico
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | r 1/8 '' |
| Tipo | g27-20-01 |
Documentos
Detalles de producto : G27-20-01
Reguladores y filtros reguladores con capacidad de flujo alta y depósitos de policarbonato
•General purpose pressure gauge
•Type: back thread side
•Pressure range: 0 to 1.0 MPa (0 to 150PSI)
•Indication precision: ±5% F.S. (full span)
Pressure Gauge: G27 (ø26 Outside Diameter, Back Side Thread)
Display Pressure: 20 (2.0MPa)
Connection Thread: 01 (Rc 1/8 Male, M5 Female)
Option: None
•Type: back thread side
•Pressure range: 0 to 1.0 MPa (0 to 150PSI)
•Indication precision: ±5% F.S. (full span)
Pressure Gauge: G27 (ø26 Outside Diameter, Back Side Thread)
Display Pressure: 20 (2.0MPa)
Connection Thread: 01 (Rc 1/8 Male, M5 Female)
Option: None
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 22x26x26 mm |
|---|---|
| Peso neto | 100 g |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Diámetro de conexión | r 1/8 '' |
| Tipo | g27-20-01 |
| Material | die-cast zinc (case, stud);polycarbonate (cover);brass (bourdon tube) |
| Presión de servicio mín. | 2 bar |
| Precisión | ±5% e.m. (pleine échelle) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,85 € Sin IVA
/ unidad
15,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días