PG1-ROB-R018-GLY-D63-P0-6 [R412010127]

Manómetro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Aventics:R412010127
Rubix:799187375000
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio máx.6 bar
Diámetro de conexiónr 1/8 ''
Tipomanómetro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PG1-ROB-R018-GLY-D63-P0-6 [R412010127]


Con la AVENTICS Series PG1 puede visualizar y confiar en una lectura clara de la presión de aire para cada uno de sus circuitos neumáticos. Además de los parámetros para controlar la calidad del aire, suministrar la presión suficiente es la base para operar un sistema fiable en la automatización de maquinaria. Emerson ofrece manómetros mecánicos que pueden integrarse en máquinas para diversas aplicaciones y en sistemas de preparación de aire. Las especificaciones de las distintas versiones de la universal PG1 Series ofrecen una selección de opciones, como apariencia, material o el tipo de montaje requerido.

Información técnica


Atributos
Presión de servicio máx.6 bar
Diámetro de conexiónr 1/8 ''
Tipomanómetro
Materialacero inoxidable
Presión de servicio mín.0 bar
64,80 € Sin IVA
/ unidad
78,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días