PAGN-40-10-R18-1.6

Manómetro PAGN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:PAGN-40-10-R18-1.6
Rubix:799035766000
fabricante:2849914
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio máx.10 bar
Diámetro de conexión1/8 ''
Tipomanómetro de tubo bourdon
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PAGN-40-10-R18-1.6


Manómetro de precisión PAGN-40-10-R18-1.6 Rango de indicación [bar]=0 - 10 bar, Conformidad con la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=40, Construcción=Manómetro de tubo Bourdon, Tipo de montaje=Instalación en línea
Praez.Manomet.

Información técnica


Atributos
Presión de servicio máx.10 bar
Diámetro de conexión1/8 ''
Tipomanómetro de tubo bourdon
Materiallatón
Presión de servicio mín.0 bar
18,84 € Sin IVA
/ unidad
22,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días