Referencias
SMC:G33-4-01
Rubix:752102966043
fabricante:G33-4-01
EAN:3618036105339

Resumen técnico
| Presión de servicio máx. | 4 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | r 1/8 '' |
| Tipo | rosca trasera (rosca trasera) |
Documentos
Detalles de producto : G33-4-01 00047631
SMC ofrece una variedad de manómetros, incluidos de uso general, sin aceite/con piezas externas libres de cobre con indicador de límite, de la serie limpia y un manómetro con interruptor de presión. Los rangos de presión varían de 0 a 1.5MPa, según el manómetro seleccionado. Es posible el montaje en panel.
Manómetro
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x30x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 55 g |
| Presión de servicio máx. | 4 bar |
| Diámetro de conexión | r 1/8 '' |
| Tipo | rosca trasera (rosca trasera) |
| Material | stainless steel (case);glass (cover);brass (stud, bourdon tube) |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Precisión | ±3% de l’étendue (pleine échelle) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,10 € Sin IVA
/ unidad
17,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días