Referencias
Festo:PAGN-26-1M-G18S
Rubix:799260651000
fabricante:8088986
EAN:4052568572921

Resumen técnico
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | g1/8 met afdichtring '' |
| Tipo | g18s |
Detalles de producto : PAGN-26-1M-G18S
Manómetro pagn-26-1m-g18s
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | g1/8 met afdichtring '' |
| Tipo | g18s |
| Material | abs (cuerpo), ps (mirilla de visualización), latón (en contacto con el fluido) |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Precisión | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,70 € Sin IVA
/ unidad
9,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días