Referencias
SMC:G46-10-01
Rubix:751606515043
fabricante:G46-10-01
EAN:3618036104523

Resumen técnico
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | 1/8 '' |
| Tipo | manómetro |
Documentos
Detalles de producto : G46-10-01 00047717
SMC ofrece una gran variedad de manómetros, entre los que se incluyen los de uso general, los sin aceite y sin cobre para piezas externas con indicador de límite, los de serie limpia y un manómetro con presostato. Los rangos de presión varían de 0 a 1,5MPa, dependiendo del manómetro seleccionado. Posibilidad de montaje en panel.
G(A)46, Manómetro para uso general con indicador de límite con anillo de protección (D.E. 42)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 42x43x43 mm |
|---|---|
| Peso neto | 80 g |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Diámetro de conexión | 1/8 '' |
| Tipo | manómetro |
| Material | acero inoxidable 304 (caja);policarbonato (tapa);acero inoxidable 316 (perno, tubo de bourdon) |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,19 € Sin IVA
/ unidad
13,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días