Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421618
Rubix:781100191038
fabricante:40421618

Documentos
Detalles de producto : NI300 36 46 10 94AU925 40421618
El Nutring NI 300 posee un perfil asimétrico, un labio interior retranqueado, un borde adicional de sellado y soporte, así como un asiento adherente en el diámetro exterior. El sello de vástago de simple efecto es adecuado, por ejemplo, para espacios de montaje normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 36 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 46 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ni300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,85 € Sin IVA
/ unidad
31,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
