Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:337336
Rubix:799073835000
fabricante:337336

Documentos
Detalles de producto : NI300 8,0 16,0 5,5 925
El Nutring NI 300 tiene un perfil asimétrico, un labio interior replegado, un borde adicional de sellado y soporte, y un asiento penient en el diámetro exterior. El sello de vástago de fácil actuación, por ejemplo, es adecuado para espacios de instalación estandarizados según ISO 5597.
Sello de labio NI 300 94 AU 925
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Altura | 5.5 mm |
| Material | au |
| Ejecución | ni300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,70 € Sin IVA
/ unidad
37,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
