ES 200 230 45 15 (24064261)

Manguitos tipo tejado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:24064261
Rubix:781102322038
fabricante:ES 200 X 230 X 45 X 0 BI-NBR B4B246
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior230 mm
Altura45 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ES 200 230 45 15 (24064261)


El juego de sellado multipartido para la estanqueidad de vástagos de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de apoyo. Los juegos de manguitos tipo tejado se componen en tres versiones diferentes y son adecuados para entornos de trabajo robustos, principalmente para el suministro de repuestos de instalaciones antiguas.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior230 mm
Altura45 mm
Materialbi-nbr b4b246
Ejecuciónes
717,44 Sin IVA
/ unidad
868,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días