Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422253
Rubix:798390620000
fabricante:T20 63 X 73 X 11,80 X 5 95 AU V142




Resumen técnico
| Diámetro interior | 63 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 73 mm |
| Altura | 11.8 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 63 73 11,8 V142 95AU 40422253
El anillo de ranura T 20 es una junta de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retranqueado y asiento adherente en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otras cosas, para alojamientos normalizados según ISO 5597 y es muy apropiado como junta secundaria dentro de un sistema de sellado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 63 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 73 mm |
| Altura | 11.8 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,74 € Sin IVA
/ unidad
33,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días