Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421071
Rubix:798388012000
fabricante:40421071

Documentos
Detalles de producto : H OF 70 90 10 88NBR 40421071
Asimétrico sin resorte de tracción
Cualidades
Amplio rango de aplicación
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 88 nbr 101 |
| Ejecución | h of |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,09 € Sin IVA
/ unidad
92,07 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
