Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:17084
Rubix:798333987000
fabricante:17084




Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Altura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : N120-3 120 140 10 90NBR 17084
Symmetrically flat-punched sealing edge
N120-3 120 140 10 90NBR 17084
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,66 € Sin IVA
/ unidad
101,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días