Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:OMS-MR 2P 45,00 60,10 5,90 GM201
Rubix:798390345000
fabricante:24101569


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 45 60,1 5,9 GM201 PTFE 24101569
El juego de sellado de dos piezas consiste en un anillo perfilado de PTFE con un O-ring como elemento de precarga.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
| Material | ptfe gm201 |
| Ejecución | oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,98 € Sin IVA
/ unidad
243,19 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días