ES 140 165 46 B4B246 BI-NBR 24070236

Manguitos tipo Dachmanschetten

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:24070236
Rubix:798390305000
fabricante:ES 140 X 165 X 46 X 0 BI-NBR B4B246
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior165 mm
Altura46 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ES 140 165 46 B4B246 BI-NBR 24070236


El juego de sellado multipartes para el sellado de vástagos de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de apoyo. Los juegos de Dachmanschette se componen en tres ejecuciones diferentes y son adecuados para entornos de trabajo robustos, principalmente para el suministro de repuestos de instalaciones antiguas.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior165 mm
Altura46 mm
Materialbi-nbr b4b246
Ejecuciónes
505,77 Sin IVA
/ unidad
611,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días