FOI 10 14,5 3,6 PTFE (366345)

Forseal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:366345
Rubix:798003671000
fabricante:366345
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior14.5 mm
Altura3.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FOI 10 14,5 3,6 PTFE (366345)


Asimétrico de simple efecto resorte en V como elemento de precarga asiento de adherencia en el diámetro exterior

Cualidades

Alta resistencia química Baja fricción incluso a baja velocidad Alta resistencia al desgaste Apto para funcionamiento en seco y lubricación insuficiente Amplio rango de temperatura de funcionamiento Sin efecto stick-slip Alta resistencia a la extrusión

Información técnica


Atributos
Peso neto4,5 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior14.5 mm
Altura3.2 mm
Materialptfe f56110
Ejecuciónforseal foi
108,19 € Sin IVA
/ unidad
130,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días